Zebra Rubber 80 Ballpoint Pen Red (Pulpen / Bolpoin)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp11.900
Spesifikasi
Color (axis)Red
InkOil-based
Ink ColorRed
MethodCap type
Number of ColorsSingle color
Product TypeBody
Quantity (pcs)1
Tip ball diameter (mm)0.7

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan