Max Refillable ink ribbon

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp1.599.900
Spesifikasi
Length per Roll (m)60
Mass (g)190
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
StandardRoHS
Suitable ModelCPM-100SH4.CPM-100SH3.CPM-100SH2.CPM-100H6.CPM-100H5.CPM-100H4.CPM-100SH.CPM-100H III.CPM-100H II.CPM-100H IIK.CPM-100H, CPM-100III.CPM-100II.CPM-100II K.CPM-100, PM-100W, old products (PM-100/LC-100KP/LC-100CP/LC-100P)
TypeRefill ribbon

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
[For 100-type] This is a refill ink ribbon for BePop (process color).
[For type 100] This is a refill ink ribbon for BeePop.
Feature
Specification
Remaining amount detection supported

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan