Sekisei Refill for Smartate Pen (Isi Pulpen / Refill Pulpen)

Sebelum PPN:
Rp12.900
Spesifikasi
Core Diameter (mm)0.7
Ink ColorBlack
Line Width (mm)0.7
Overall Length (mm)154
Pen RefillsLA-07
Repeated and RefillableCorrespondence
TRUSCO Part Number272-5098
TypeRotation feed type

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
This is a replacement lead for the Smartate Pen.
For working from home or remote meetings.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan