Max Paper Needle Stapler (Isi Staples)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp179.900
Spesifikasi
ColorWhite
Height (mm)9.5
Mass (g)19
Operating Ambient Temperature (°C)10~40
Outer Width (mm)11
Overall Length (mm)30
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Suitable ForPH-15DS/W,PH-15DS/R

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Two colors that can be used properly.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan