ESCO Opinion file A4

Sebelum PPN:
Rp49.900 - Rp479.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The cover is a highly transparent PP sheet, so you can clearly see the contents.
Perfect for presentations.
Feature
Specification
*Model number: 12686 *Number of sheets: 90 sheets (9mm thickness) *Color: Blue *Quantity: 1 book *Size: 220 (W) x 10 (D) x 307 (H) mm *Cover: Highly transparent PP sheet 0.2 mm*Material: Recycled PP*A4 size S type*Zipper type 2-hole binding tool

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan