SAKURA CRAY-PAS Okeiko Abacus

Sebelum PPN:
Rp289.900
Spesifikasi
Height (mm)305
Length (mm)28
Width (mm)105

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The ball is large and easy to use even for beginners.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan