Zebra Oil-based Ballpoint Pen Rubber 80 (Pulpen / Bolpoin)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp11.900
Spesifikasi
IngredientOil-based dye (ink)
Mass (g)8.0
Overall Length (mm)151.5
Quantity (pcs)1
Repeated and RefillableCorrespondence
Tip ball diameter (mm)0.7

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A rubber grip that fits in your hand. Replacement core: H-0.7 core BR-6A-H-BK (black). The shaft has a rubber finish, and the cap is resin. Cap safety ISO standard compliant.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan