Zebra Oil-based ballpoint pen replacement K-0.7 core (Isi Pulpen / Refill Pulpen)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp9.900
Spesifikasi
IngredientOil-based dye (ink)
Ink ColorBlue
Mass (g)0.8
Overall Length (mm)98.0
Quantity1 piece
Repeated and RefillableCorrespondence
Suitable Model (Main Unit)Jim Knock, BN2, Wet Knee
Tip ball diameter (mm)0.7

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Compatible Products Jim Knock Jim Knock Care Knock Crystal Knock Crystal Care Bn2 Fingered

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan