Zebra Oil-based ballpoint pen replacement K-0.7 core (Isi Pulpen / Refill Pulpen)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp79.900 - Rp80.900
Spesifikasi
InkOil-based
Mass (g)0.8
Overall Length (mm)98.0
Product TypeRefill lead
Quantity10.0
Suitable ForAir Fit, Air Fit S, Air Fit Light, Gym Knock, Knock Crystal Care, Bn2, Hand Fit R, Prisme
Suitable Model (Main Unit)Jim Knock, BN2, Wet Knee
Tip ball diameter (mm)0.7
TypeK-0.7

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan