Zebra Oil-based ballpoint pen replacement H-0.7 core (Isi Pulpen / Refill Pulpen)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp8.900
Spesifikasi
IngredientOil-based dye (ink)
Ink ColorBlue
Mass (g)1.0
Overall Length (mm)139.0
Quantity1 piece
Repeated and RefillableCorrespondence
Suitable Model (Main Unit)Tapuri Clip 0.7, Tapuri Hold Clip, Floss, Rubber 80, New Hard Care S
Tip ball diameter (mm)0.7

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Compatible Products Rubber 80 Jimny Jimny Care New Hard New Hard Care S New Crystal New Crystal Care S Hard Crystal

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan