Zebra Oil-based Ballpoint Pen Refill H-0.7 Core (Isi Pulpen / Refill Pulpen)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp80.900 - Rp84.900
Spesifikasi
InkOil-based
Mass (g)1.0
Overall Length (mm)139.0
Product TypeRefill lead
Quantity10.0
Repeated and RefillableCorrespondence
Suitable ForBunkers, Rubber 80, New Hard 0.7, New Hard Care S, New Crystal Care S, Tapuri 0.7, Tapuri Clip 0.7, Floss, Inlet
Suitable Model (Main Unit)Tapuri Clip 0.7, Tapuri Hold Clip, Floss, Rubber 80, New Hard Care S
Tip ball diameter (mm)0.7
TypeH-0.7

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan