Zebra Oil-based ballpoint pen refill H-0.7 (Isi Pulpen / Refill Pulpen)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp8.900
Spesifikasi
InkOily dye
Mass (g)1
Overall Length (mm)139
Quantity1
Repeated and RefillableCorrespondence
Suitable Model (Main Unit)Floss, Tapliclip 0.7, New Hard Care S, Rubber 80, etc.
Tip ball diameter (mm)0.7

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Oil-based ballpoint pen refill/0.7mm/long refill for plenty of writing

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan