ESCO Number ruler

Sebelum PPN:
Rp269.900
Spesifikasi
Character Height (mm)5.4.3.5.3.2.5
Dimensions, Height x Width x Thickness (mm)60x140x0.6
ESCO Part NumberEA736MA-32
MaterialButyrate
TypeNumbers

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Uses an orange color that does not tire your eyes. One-sided matte finish that prevents reflected light from entering your eyes.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan