ESCO No. 5 Rotation stamp (6 European languages)

Sebelum PPN:
Rp389.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-2262-85
Dimensions (mm)6.5x37
Font sizeNo. 5
Number of print (digits)6 stations
Repeated and RefillableCorrespondence
Stamp TypeRubber stamp
Type FaceGothic
Type of LetterEuropean

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan