Nichiban My Tack Label

Sebelum PPN:
Rp43.900
Spesifikasi
AdhesiveAcrylic
Base MaterialCoated paper
ColorMixed color (red / yellow / green / blue / white)
Height (mm)155
Length (mm)2
Release LinerNon-poly-laminated paper
Width (mm)100

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Can be applied immediately without the need for glue or water / Renewable peeling paper that is not laminated is used / 5 colors can be used for identification

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan