Nichiban My Tack Label

Sebelum PPN:
Rp43.900
Spesifikasi
AdhesiveAcrylic
Base MaterialHigh-quality paper
ColorPlain white
Height (mm)155
Length (mm)2
Release LinerNon-poly-laminated paper
Width (mm)100

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Convenient label with adhesive that can be applied as-is / Uses non-laminated recyclable peeling paper

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan