ESCO Monopod for camera

Sebelum PPN:
Rp1.999.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-2179-18

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
* Extension (mm): 1500 * Reduced length (mm): 430 * Leg pipe diameter (mm): 23/20/17/14/11 * Pedestal diameter (mm): Camera base diameter (pad surface) 38 * Materials: Aluminum * Weight (g): 360 * Number of stages: 5 * Load capacity: 2000g * Camera mounting screw size: UNC1 / 4 "* Leg lock method: Quick lever lock * Stone tip: Rubber tip

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan