Zebra MJF core (Isi Pulpen / Refill Pulpen)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp17.900
Spesifikasi
Ball Diameter (mm)0.4
InkAqueous pigment
Ink ColorBlack
Mass (g)2.6
Overall Length (mm)111.1
Quantity1 piece
Repeated and RefillableCorrespondence
Suitable Model (Main Unit)Sarasa Mark On

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Gel ink that does not bleed even when pulled from above with a highlighter / Special ink with improved water resistance and adhesion to paper

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan