Max Mini Hotchs HD-10XS/LG (Hekter/Stapler Kecil)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp159.900
Spesifikasi
ColorLight green
Dimensions, Width W x Depth D x Height H (mm)30x67x20
Included AccessoriesNo.10-1M Approximately 50 main units loaded
Mass (g)28
Maximum binding depth (mm)27
Method[Needle loading] Open & slide method
Number of Binding SheetsMaximum approx. 10 (when using PPC paper 64 g/m²(55 kg))
Repeated and RefillableCorrespondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan