King Jim Masking Tape KITTA Clear

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp72.900
Spesifikasi
Cover Size (mm)Vertical 91 x horizontal 55 (when folded)
Number of Page80 sheets (10 sheets x 8 patterns)
Tape Length (mm)50
Tape Width (mm)7

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A transparent masking tape made of a film material that can be stuck and peeled off.
Masking tape

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan