Nichiban Masking tape

Sebelum PPN:
Rp25.900 - Rp27.900
Spesifikasi
Height (mm)55
Length (mm)15
Mass (g)25
Tape Length (m)18
Tape Width (mm)15
Width (mm)55

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A tape made of Japanese paper that can be cut by hand. It can be attached to various materials and peeled off cleanly, making it useful in a variety of situations.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan