Zebra Permanent Marker Mackey Extra Fine Red (Spidol Permanen)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp82.900
Spesifikasi
Dimensions, Height x Width (mm)190x77
InkOil-based dye (alcohol)
Ink ColorRed
Line WidthFine print / Extra fine print
Line Width (mm)Fine / 1.0-1.3, Extra-fine / 0.5
Mass (g)45
MechanismCap type
Product TypeDisposable main body
Quantity5
TypeTwin
Width (mm)12

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Convenient oil-based marker that can be used for both thick and thin with one / quick-drying and water resistant

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan