ESCO Light staple stapler for 32 sheets (pink) (Hekter/Stapler Kecil)

Sebelum PPN:
Rp219.900
Spesifikasi
ColorPink
Dimensions, Width W x Depth D x Height H (mm)28x83x66
Included Accessories200 needles
Number of Binding SheetsApprox. 32 (maximum)
Overall Length (mm)83
Repeated and RefillableCorrespondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Flat clinching method with flat back and no bulky documents

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan