ESCO Light binding stapler for 30 sheets (Hekter/Stapler Kecil)

Sebelum PPN:
Rp1.199.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-2194-94
Repeated and RefillableCorrespondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Flat clinch method One-touch open method Non-slip, hand-friendly rubber grip
Feature
Specification
* Number of bindings: 30 * Binding depth (maximum): 75mm * Overall length: 184mm * Number of needles: 200 (when using No.35-2M) 150 (when using No.3-1M, No.3-3M) ) * Size (W x D x H) mm: 45 x 184 x 80 * Weight (g): 500 * Needle size: No. 3

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan