ESCO Laptop Stand

Sebelum PPN:
Rp529.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-3891-64

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Model number: E-2311 *Size (W x D x H) mm: When stored/281 x 60 x 18 *Weight (g): 220 *Material: ABS *Accessories: Special case *Compatible products: 15.6 inches or less Laptops, tablets *Lightweight at approximately 220g and convenient to carry *Equipped with anti-slip rubber on the ground surface and bottom

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan