Asmix Laminator film

Sebelum PPN:
Rp799.900
Spesifikasi
Dimensions, Height x Width (mm)374x267
Quantity (sheets)100
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
SizeB4
TKG Part Number9-2594-0706
TKG Part Number (2017)6-2386-1006
TypeRegular

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Wide margin for secure lamination! (Margin width is 3-5mm)
- Thickness: 100μm
- Does not generate hydrogen chloride gas even when incinerated.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan