Max Label printer B-pop mini 36mm wide wrapping tape

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp469.900
Spesifikasi
Dimensions, Width W x Length L x Height H (mm)48x70x116
Length (m)8
Letter ColorBlack
Mass (g)125
Suitable Model(PM-)36.36N.36H
Tape ColorWhite
Tape Width (mm)36

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
"Laminate tape" that is resistant to water, oil, chemicals, and rubbing and does not erase characters, for wrapping.
Name plate label, caution label, company name label, for beepop

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan