Zebra JF-0.5 core (Isi Pulpen / Refill Pulpen)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp11.900 - Rp12.900
Spesifikasi
Ball Diameter (mm)0.5
InkAqueous pigment
Mass (g)2.6
Quantity1 piece
Repeated and RefillableCorrespondence
Suitable Model (Main Unit)Sarasa Grand

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Calm color vintage ink / smooth writing taste and vivid color, ink that does not bleed deeply

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan