HP (Hewlett-Packard Japan) InfiniBand NDR/Ethernet 400Gb QSFP112 MPO12 850nm Multi-mode 50m APC Transceiver

Sebelum PPN:
Rp159.999.900
Spesifikasi
DistanceUp to 50m
Mass (kg)0.07(0.15 lb)
Outer Dimensions (cm)16.2x4.6x1.7(6.38x1.81x0.67 in)
Transfer Rate (Gbps)400
TypeQSFP112

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan