HP (Hewlett-Packard Japan) HPE X130 10G SFP+ LC BiDi 10-D Transceiver

Sebelum PPN:
Rp219.999.900
Spesifikasi
Connector ShapeLC connector
Mass (kg)0.1
PortSFP+
Size (cm)13x3.51x1.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
transceiver
Feature
Specification
10km-Uplink

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan