HP (Hewlett-Packard Japan) HPE SATA 6G Mixed Use SFF BC Multi Vendor SSD

Sebelum PPN:
Rp479.999.900 - Rp1.199.999.900
Spesifikasi
Height (mm)7
InterfaceSATA
Mass (kg)0.5(1.1 lb)
Outer Dimensions (cm)21.92x22.86x14.61(8.63x9x5.75 in)
Plug TypeHot plug support

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Platform supported:HPE Storage Platforms,see QuickSpecs for more information,Workload:Mixed Use

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan