HP (Hewlett-Packard Japan) HPE Aruba 6200F 48G 4SFP Switch JP en

Sebelum PPN:
Rp169.999.900
Spesifikasi
CapacityRouting/Switching: 176Gbps
Input Voltage (V)100~120/200~240
Latency1Gbps:2.28μs,10Gbps:1.46μs
Mass (kg)5.1 (maximum, varies by model)
MemoryQuad-core ARM Cortex A72 @ 1.8GHz
Outer Dimensions (cm)4.39x44.2x32.7
Port48 10/100/1000BASE-T ports, 4 100M/1G SFP ports, 1 USB-C console port, 1 RJ-45 console port, 1 OOBM, 1 USB Type-A host port
Power Consumption (W)68 at 230VAC
Power SupplyFixed power supply
Stack8 members
ThroughputUp to 130.9Mpps

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan