HP (Hewlett-Packard Japan) HPE Aruba 6200F 24G Class4 4SFP 370W Switch JP en

Sebelum PPN:
Rp149.999.900
Spesifikasi
CapacityRouting/Switching: 128Gbps
Input Voltage (V)100~120/200~240
Latency1Gbps:2.28μs,10Gbps:1.46μs
Mass (kg)5.1 (maximum, varies by model)
MemoryQuad-core ARM Cortex A72 @ 1.8GHz
Outer Dimensions (cm)4.39x44.2x32.7
Port24 x 10/100/1000BASE-T Class 4 PoE ports (supports up to 30W per port), 4 x 100M/1G SFP ports (supports PoE standard IEEE 802.3af/802.3at), 1 x USB-C console port, 1 x RJ-45 console port, 1 x OOBM, 1 x USB Type-A host port
Power Consumption (W)65 at 230VAC
Power SupplyFixed power supply (Class 4 PoE power up to 370W)
Stack8 members
ThroughputUp to 95.2Mpps

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan