HP (Hewlett-Packard Japan) HPE 480GB SATA 6G Read Intensive SFF BC PM893a SSD

Sebelum PPN:
Rp189.999.900
Spesifikasi
Capacity (gb)480
DurabilityDWPD (Drive Writes/Day): 1
Height (mm)7
InterfaceSATA
Mass (kg)0.5(1.1 lb)
Outer Dimensions (cm)21.92x22.86x14.61(8.63x9x5.75 in)
Plug TypeHot plug support
Power Consumption (W)2.7
Reading SpeedRandom read IOPS(4KiB, Q=16)=71359, Max random read IOPS(4KiB)=78779@Q32
Service LifeNumber of posts: 876
TypeHPE 480 GB SATA 6G Read Intensive Small Form Factor Basic Carrier PM893a Solid State Drive
Writing SpeedRandom write IOPS(4KiB, Q=16)=18340, Max random write IOPS(4KiB)=18634@Q4

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Platform supported:HPE Compute Mainstream Platforms,see QuickSpecs for more information,Workload:Read Intensive

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan