Zebra H-0.7 core (Isi Pulpen / Refill Pulpen)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp8.900
Spesifikasi
Ball Diameter (mm)0.7
InkOily dye
Ink ColorRed
Mass (g)1
Overall Length (mm)139
Quantity1 piece
Repeated and RefillableCorrespondence
Suitable Model (Main Unit)Tapuri Clip, Tapuri Hold Clip, Floss, Rubber 80, New Hard Care S

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Oil-based ink that is responsive and has excellent water resistance and light resistance

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan