Brother Genuine Brother P-touch Laminating Tape TZe-231V10, 12mm Wide (Black Text/White/Value Pack of 10)

Sebelum PPN:
Rp2.099.900
Spesifikasi
Eco Mark Certification Number18 112 090
Letter ColorBlack
Tape ColorWhite
Tape Length (m)8
Tape Width (mm)12

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description

Genuine Brother P-touch laminated tape Tape width: 12mm
Tape color: White Letter color: Black Tape length: 8m
10-pack

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan