ESCO For 32 sheets Light binding stapler (blue) (Hekter/Stapler Kecil)

Sebelum PPN:
Rp219.900
Spesifikasi
ColorBlue
Dimensions (mm)28(W)x83(D)x66(H)
Included Accessories200 needles
Mass (g)106 (with 200 needles attached)
Maximum binding depth (mm)30
Number of Binding SheetsApprox. 32 (maximum)
Overall Length (mm)83
Repeated and RefillableCorrespondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan