ESCO 26 Sheets Capacity Light-duty Stapler (Red) (Hekter/Stapler Kecil)

Sebelum PPN:
Rp429.900
Spesifikasi
ColorRed
Dimensions (mm)(W)26x(D)109x(H)62
Mass (g)140
Maximum binding depth (mm)30 (max)
Number of Binding Sheets26 sheets
Overall Length (mm)109
Repeated and RefillableCorrespondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan