Zebra Filler knock type ballpoint pen (Pulpen / Bolpoin)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp169.900 - Rp179.900
Spesifikasi
Ball Diameter (mm)0.7
Dimensions, Height x Width (mm)186x45
InkEmulsion
Ink ColorBlack
Mass (g)54.5
MechanismKnock type
Pen RefillsEQ-0.7 core
Quantity (pcs)1
Repeated and RefillableCorrespondence
SeriesFilare
Width (mm)19

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Standard and simple high-class design / Emulsion ink that combines oiliness and gel

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan