Zebra Filler ef 0.5 (Pulpen / Bolpoin)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp259.900
Spesifikasi
Ball Diameter (mm)0.5
Dimensions, Height x Width (mm)186x45
InkEmulsion
Ink ColorBlack
Mass (g)46
MechanismKnock type
Pen RefillsEQ-0.5 core
Quantity1 piece
Repeated and RefillableCorrespondence
Width (mm)19

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Adult standard design / Emulsion ink that combines oiliness and gel

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan