Brother Fabric Tape

Sebelum PPN:
Rp219.900
Spesifikasi
Eco Mark Certification Number18 112 090
Letter ColorBlue
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Tape ColorYellow
Tape Length (m)3
Tape Width (mm)12

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
This is a fabric tape that can be attached to clothing etc. using an iron.
*Please use scissors to cut the fabric tape as it is made of a special material. Using a cutter on the main unit may damage the cutter blade.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan