Zebra ESB-0.7 Cores (Isi Pulpen / Refill Pulpen)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp22.900
Spesifikasi
Ink ColorGreen
Mass (g)1.0
Overall Length (mm)67.2
Product TypeRefill lead
Quantity1 piece
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Repeated and RefillableCorrespondence
Suitable ForShabo X, Treccent
Tip ball diameter (mm)0.7

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan