HP (Hewlett-Packard Japan) E22 G5 21.5 inch FHD monitor

Sebelum PPN:
Rp11.999.900
Spesifikasi
Aspect Ratio16:9
Color (Body)Black
Contrast Ratio1000:1 (dynamic contrast ratio 8000000:1)
Maximum Resolution1920x1080(75Hz)
Monitor Size21.5
Screen TechnologyIPS panel/LED backlight
Standard2K/FHD(Full-HD)
Surface TreatmentAnti glare

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The G5 generation 21.5-inch monitor features an improved back design and improved performance.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan