ESCO Connector (straight/thick steel/stainless steel) EA947SK series

Sebelum PPN:
Rp1.599.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-9319-02

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Flexible pipe nominal size: 1*Connecting conduit size: G28*Minimum inner diameter (mm): 25.5*Maximum outer diameter (mm): 50.5*Total length (mm): 46*Mounting screw length (mm): 18.5*Material: SUS304*For thick steel*Waterproof*For EA947SC-101 to SC-110

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan