ESCO Clipboard

Sebelum PPN:
Rp359.900
Spesifikasi
ColorBlue
Green MarkCertification
Size (mm)313x436

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A3 size S-shape. Made of PET resin (1.9mm thick). Comes with a hanging bracket. A separate design for the paper clip, which allows the bracket to be removed from the main body when disposing of the clip.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan