Zebra Clip On G 3C (Pulpen / Bolpoin)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp42.900
Spesifikasi
Ball Diameter (mm)0.7
Color (Body)White
Eco Mark Certification Number17 112 175
InkOily dye
Ink ColorBlack / red / blue
Mass (g)12.8
MechanismKnock type
Number of Colors3 colours
Overall Length (mm)143
Pen RefillsSK-0.7 core
Repeated and RefillableCorrespondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Multi-color / movable binder clip / smart knock release mechanism with one

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan