Sekisei Clear pocket with lid A4

Sebelum PPN:
Rp629.900
Spesifikasi
ColorClear
Main Unit Dimensions (mm)303(+lid 31).220
MaterialOPP film (antistatic) 50 microns
Quantity100 sheets
Quantity (sheets)100
SizeA4
Storage Capacity (mm)297.210

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A lidded type that allows you to safely store important documents and papers. A great value 100-pack of Azone Clear Pockets (with lid) A4 and long 3 sizes. The simple packaging makes it a great value and easy to use.
A clear pocket with a lid for safely storing important documents and papers

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan