Lion Office Products Clear pocket

Sebelum PPN:
Rp509.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-8263-49
Dimensions (Width W x Height H) (mm)(Body) 230 x 300
Dimensions, Height x Width (mm)298x215
Eco Mark Certification Number18 112 252
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
SizeA4 size

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The binding hole is reinforced and sealed.
Feature
Specification
Binding hole: 30 holes and 80mm2 holes / 4 holes, vertical insertion type, no mount, special corner cut

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan