Lion Office Products CD pocket Additional pocket for CD binder

Sebelum PPN:
Rp179.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-8253-65
Height (mm)6.5
Length (mm)216
Manufacturer Product Code73183
Mass (g)130
Number of Storage (sheets)CD4 (both sides)
SeriesCD pocket (pocket for additional CD binder)
Width (mm)301

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan