ESCO Card Reader EA764A Series

Sebelum PPN:
Rp829.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-9280-44

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Connector: USB Type-C*Interface: USB3.2 Gen1 (USB3.1 Gen1 / USB3.0)*Slots: SD card x 1, microSD card x 1, memory stick x 1, compact flash x 1*Cable length: 10cm*Size: 59.5 (W) x 59 (D) x 16 (H) mm*Weight: 35g*Environmental conditions: Operating / temperature 0°C to 40°C, humidity 0% to 80% Storage / temperature 0°C to 45°C

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan